Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Blauring-Masch.Gewindeb. Form B M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,82 €/ Stückexkl. MwSt

42,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm