Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 3,3mm

  • ERIKS:12504638
  • Hersteller:67133
Image 1
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

6,41 €/ Stückexkl. MwSt

7,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Aufnahmesystem
sechseckig
Typ
Wendelbohrer