Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VDL |
Serie | 7.34 |
Form | Reduzierstück |
Material | PP |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Klemmring |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Material Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |