31,56 €/ Stückexkl. MwSt
37,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | V-COIL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.7 mm |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 58 mm |
Gewindelänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Quadratischer Kopf | 4 mm |