Eriks
V-COIL

V-COIL STI-Gewindebohrersatz 2-tlg. UNC 1.1/4

  • ERIKS:12506470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

337,42 €/ Stückexkl. MwSt

401,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
V-COIL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
7 in
Material
HSS
Gesamtlänge
162 mm
Gewindelänge
57 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm