Eriks
V-COIL

V-COIL STI-Gewindebohrersatz 2-tlg. UN 1.1/4x8

  • ERIKS:12506493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

293,16 €/ Stückexkl. MwSt

348,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
V-COIL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
Material
HSS
Gesamtlänge
162 mm
Gewindelänge
57 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm