Eriks
V-COIL

V-COIL Gewindeeinsatz Standard 2xD M6x1

  • ERIKS:12126063
  • Hersteller:07409
Image 1
Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, 2,0xD

Ausführung: Gewindeeinsatz Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl.

Zur Liste hinzufügen

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
V-COIL
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung
1 mm
Gewindeart
metrisch