Eriks
V-COIL

V-COIL Gewindeeinsatz Standard 1xD M3x0,5

  • ERIKS:23430509
  • Hersteller:07205
Image 1
Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, 1,0xD

Ausführung: Gewindeeinsatz Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl.

Zur Liste hinzufügen

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
V-COIL
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung
0.5 mm
Gewindeart
metrisch