Eriks
V-COIL

V-COIL Gewindeeinsatz für Zündkerzengewinde M14x1,25-8,4mm

  • ERIKS:12126067
  • Hersteller:07128
Image 1
Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl für Zündkerzengewinde

Ausführung: Gewindeeinsatz Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl.

Zur Liste hinzufügen

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
V-COIL
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung
1.25 mm
Gewindeart
Metrisch fein