Eriks
UVEX

UVEX Sicherheitsschuh uvex 1 S1 SRC 8547.8 breite 11,Größe 44

  • ERIKS:14466505
Image 1
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leicht und flexibel
100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
Hergestellt mit einer neu entwickelten Leistentechnologie für erhöhten Tragekomfort
Die uvex climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
Atmungsaktives, perforiertes Hightech-Microvelours-Obermaterial
Distance-Mesh-Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität
Für Chromallergiker geeignet. Hergestellt aus synthetischen Materialien
Nahezu nahtloses Design zur Vermeidung von Druckstellen
Herausnehmbare Komfort-Einlegesohle, antistatisch, mit Moisture Control System und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
Weicher, gepolsterter Kragen und Zunge
Hervorragende Dual-Density-Polyurethan-Sohle mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit, frei von Lackbenetzungsinhibitoren wie Silikonen, Phthalaten etc.
Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand < 35 Megaohm
Erhältlich in einem Größenbereich von 35 bis 52 und von Weite 10 bis 12
Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und weitere Lösungen
Zur Liste hinzufügen

105,60 €/ Paarexkl. MwSt

125,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
UVEX