Eriks
UHU

UHU Universalklebstoff UHU® Alleskleber Tube, 125 g

  • ERIKS:13778834
  • Hersteller:45050-125G
Image 1
Universalkleber für schnelle, starke, transparente und saubere Verklebungen. Klebt elastisch und versprödet nicht. Das Produkt ist beständig gegen Wasser, Fette, Alkohol, Mineralöle, Säuren und Laugen.

Anwendungshinweis
Nicht geeignet für Styropor. Verbrauch 120 bis 250 g pro m² bei einseitigem Auftrag.
Zur Liste hinzufügen

5,44 €/ Stückexkl. MwSt

6,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
UHU
Gewicht
125 g
Betriebstemperatur
von -30 bis 70 °C
Verpackung
Rohr