Eriks
U-POWER

U-POWER Sicherheitshalbschuh S3 Eruption Größe 43

  • ERIKS:13849882
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sicherheitskappe AirToe® composite perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
  • Futter Wing Tex atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
  • Fussbett Ergo Dry durchgehendes, anatomisches Fussbett aus Filz mit Aktivfaserkohle
  • Zwischensohle Weiche PU Comfortsohle
  • Save & Flex durchtrittsichere no-metal Brandsohle PS4 MATRIX
Zur Liste hinzufügen

85,28 €/ Paarexkl. MwSt

101,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
U-POWER
Serie
ERUPTION
Schuhgröße
43
Schuhgröße (UK)
9
Ausführung
Halbschuh
Schutzklasse
S3
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STEITZ SECURA Socken Fibre Light Super blau L

  • ERIKS:13630193
  • Manufacturer:7611353116701

20,71 €/ Paarexkl. MwSt

24,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

STEITZ SECURA Schuhhygiene Lösung 100 ml Z32100

  • ERIKS:13943801
  • Manufacturer:4044348005125

14,63 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

ERGODRY Filzeinlegesohle Grösse 43

  • ERIKS:13849866
  • Manufacturer:CS00100

4,64 €/ Paarexkl. MwSt

5,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026