

60,00 €/ Paarexkl. MwSt
71,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | U-POWER |
Serie | DEVASTATE |
Schuhgröße | 37 |
Schuhgröße (UK) | 4 |
Ausführung | Halbstiefel |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Breite | 11 |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | PUR-Sohle, rutsch- und abriebfest |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Kniehohes Modell | Nein |