

56,48 €/ Paarexkl. MwSt
67,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | U-POWER |
Serie | ELECT |
Schuhgröße | 44 |
Schuhgröße (UK) | 10 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Breite | 11 |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | PUR-Sohle, rutsch- und abriebfest |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |
20,71 €/ Paarexkl. MwSt
24,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.202620,71 €/ Paarexkl. MwSt
24,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026