Eriks
U-POWER

U-POWER Sicherheits-Halbschuh CORNER S3 metallfrei Grösse 38

  • ERIKS:13831672
Image 1
Produkteigenschaften
  • 100% metallfrei
  • Atmungsaktives Wing Tex Futter mit Belüftungsgängen
  • AirToe® composite perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
  • Save & Flex durchtrittsichere no-metal Sohle
  • Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fussbett mit Aktivkohlefaser
Zur Liste hinzufügen

78,32 €/ Paarexkl. MwSt

93,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
U-POWER
Serie
CORNER
Schuhgröße
38
Schuhgröße (UK)
5
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Glattleder, wasserabweisend mit abriebfester Überkappe aus Bay-Cast Material
Laufsohle
Rutsch- und abriebfeste PUR-Sohle
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STEITZ SECURA Socken Fibre Light Super blau S

  • ERIKS:14135121
  • Manufacturer:Z11400 S

20,71 €/ Paarexkl. MwSt

24,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

STEITZ SECURA Schuhhygiene Lösung 100 ml Z32100

  • ERIKS:13943801
  • Manufacturer:4044348005125

14,63 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026