Eriks
TYCHEM

TYCHEM Einwegoverall Tychem®6000 F, Grau, Größe 3XL mit Kapuze und Socken

  • ERIKS:14486948
Image 1
DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken.
Schutzanzug mit Kapuze.
Angesetzte Socken und Stiefelüberzug.
Abgenähte und überklebte Nähte.
Daumenschlaufen.
Gummizüge an Handgelenken, Knöcheln, Gesicht und Taille.
Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung.
Zertifiziert nach der Verordnung (EU) 2016/425.
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B.
EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination).
Antistatische Behandlung (EN 1149-5) - auf der Innenseite; siehe Fußnoten
Abgenähte und überklebte Nähte mit Barriereband für Schutz und Festigkeit
Selbstklebendes Verschluss-System mit doppelter Reißverschlussklappe für höheren Schutz
Am Knöchel befestigte Socken: zu tragen in Sicherheitsstiefeln oder -schuhen mit zusätzlicher knielanger Stiefelklappe, um ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten
Zur Liste hinzufügen

37,56 €/ Stückexkl. MwSt

44,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TYCHEM
Grösse
XXXL
Farbe
Grau
Nettogewicht
700 g