Eriks
TURNUS

TURNUS Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 8mm

  • ERIKS:12064233
  • Hersteller:330-008
Image 1
Schlagzahlen

Ausführung:9-teilig (0–9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken.



Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.

Zur Liste hinzufügen

28,22 €/ Satzexkl. MwSt

33,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TURNUS