336,15 €/ Meterexkl. MwSt
400,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 40-4 |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 40-4 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/2" in |
ANSI | 40-4 |
ISO-Referenzmodell | 08A-4 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 7.95 mm |
Walzendurchmesser | 7.92 mm |
Plattenhöhe | 12 mm |
Stiftdurchmesser | 3.97 mm |
Laschendicke innen | 1.5 mm |
Laschendicke außen | 1.5 mm |
Bruchlast | 70600 N |
Gewicht | 2.53 kg/m |
Ausführung | Quadruplex |
Serie | Standardrollenketten |