Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied TITAN ISO RS24B-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:14113983
  • Hersteller:74510240004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die TSUBAKI Titan Kette ist die neueste Innovation der
hauseigenen F&E-Abteilung mit dem Ziel, die
Verschleißfestigkeit unter extremen Einsatzbedingungen, die
Staubkontamination und Abrieb verursachen, zu erhöhen.

Unsere TSUBAKI Titan Kette vereint die besten Eigenschaften
unserer GT4 Winner Kette mit neuen und einzigartigen
Merkmalen, bietet so überragende Verschleißbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

77,70 €/ Stückexkl. MwSt

92,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TSUBAKI
Serie
Titan
Typ
BS 24B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS24B-1
Ähnliche Produkte

24,29 €/ Stückexkl. MwSt

28,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

1.355,90 €/ Kastenexkl. MwSt

1.613,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026