226,85 €/ pro Boxexkl. MwSt
269,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Nickel Plated |
Typ | BS 06B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/8" in |
ISO-Referenzmodell | 06B-1 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 5.72 mm |
Walzendurchmesser | 6.35 mm |
Plattenhöhe | 8.2 mm |
Stiftdurchmesser | 3.27 mm |
Bolzenlänge | 15.1 mm |
Laschendicke innen | 1.3 mm |
Laschendicke außen | 1.3 mm |
Gewicht | 0.39 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Nickel Plated |