Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Lambda Neptune ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" Dose 5 mtr

  • ERIKS:13218700
  • Hersteller:84102400000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS Lambda N.E.P. Kette ist eine TSUBAKI BS Lambda Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen haben eine in drei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Zur Liste hinzufügen

829,40 €/ Meterexkl. MwSt

986,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA Neptune
Typ
BS 24B-1
Serie
LAMBDA Neptune
Typ
BS 24B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl, beschichtet
Ausführung
Simplex
Serie
Lambda Neptune