Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette LAMBDA ANSI 40-1 Teilung 1/2" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12683921
  • Hersteller:2201040010-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

107,90 €/ Meterexkl. MwSt

128,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
ANSI 40-1
Serie
LAMBDA
Typ
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-1
ISO-Referenzmodell
08A-1
Material
Stahl
Innenbreite
7.55 mm
Walzendurchmesser
7.95 mm
Plattenhöhe
12 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Bolzenlänge
20 mm
Laschendicke innen
2 mm
Laschendicke außen
2 mm
Bruchlast
15200 N
Gewicht
0.7 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
LAMBDA