Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Dreifach-Rollenkette Standard G7 ANSI 100-3 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12683949
  • Hersteller:0120100300-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlattedeutlich höher!TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Zur Liste hinzufügen

552,22 €/ Meterexkl. MwSt

657,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TSUBAKI
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 100-3
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 100-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/4" in
ANSI
100-3
ISO-Referenzmodell
20A-3
Material
Stahl
Innenbreite
19.05 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
30.1 mm
Stiftdurchmesser
9.54 mm
Laschendicke innen
4 mm
Laschendicke außen
4 mm
Querteilung
35.8 mm
Bruchlast
321000 N
Gewicht
11.77 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Standardrollenketten