Eriks
TSCHORN

TSCHORN Kantentaster akustisch 2Dund optisch

  • ERIKS:23420084
  • Hersteller:37570030
Image 1
Kantentaster, optisch und akustisch

Ausführung: Gehärtet und präzisionsgeschliffen, mit rot leuchtender LED -Anzeige. Lieferung in umweltfreundlicher Kartonverpackung.

Anwendung: Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen sowie Bearbeitungszentren mit einer Genauigkeit von 0,01 mm. Zum Außen- und Innenzentrieren. Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf und es ertönt ein akustisches Signal. Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie erreicht. Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden.

Lieferumfang: Kantentaster inklusive Batterie A23.

Zur Liste hinzufügen

148,50 €/ Stückexkl. MwSt

176,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TSCHORN