Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Rotationsdichtung Turcon® Roto Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set) – innendichtend TG3201200-T10N

  • ERIKS:13954506
Image 1
Der Turcon® Roto Glyd Ring® ist eine doppeltwirkende Dichtung, die durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Roto Glyd Ring® bietet die Vorteile der niedrigen Reibung und der einfachen Nutgestaltung. Er wird vorwiegend eingesetzt zur Abdichtung schwenkender, schraubenförmig bewegter und rotierender Kolben, Stangen und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

59,08 €/ Stückexkl. MwSt

70,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,08 €

-

10+

47,55 €

19.52%

25+

45,38 €

23.19%

50+

39,70 €

32.81%

100+

34,74 €

41.21%

250+

29,67 €

49.78%

500+

24,97 €

57.74%

1000+

21,92 €

62.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Anwendung
Stangendichtung