Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Rotationsdichtung Turcon® Roto Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set) – innendichtend TG3201000-T40N

  • ERIKS:13954498
Image 1
Der Turcon® Roto Glyd Ring® ist eine doppeltwirkende Dichtung, die durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Roto Glyd Ring® bietet die Vorteile der niedrigen Reibung und der einfachen Nutgestaltung. Er wird vorwiegend eingesetzt zur Abdichtung schwenkender, schraubenförmig bewegter und rotierender Kolben, Stangen und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

46,08 €/ Stückexkl. MwSt

54,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

46,08 €

-

10+

37,03 €

19.63%

25+

35,74 €

22.43%

50+

31,33 €

32.01%

100+

27,12 €

41.15%

250+

22,99 €

50.10%

500+

19,65 €

57.35%

1000+

17,39 €

62.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Anwendung
Stangendichtung