Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Rotationsdichtung Turcon® Roto Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set) – innendichtend TG3200700-T46N

  • ERIKS:13954475
Image 1
Der Turcon® Roto Glyd Ring® ist eine doppeltwirkende Dichtung, die durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Roto Glyd Ring® bietet die Vorteile der niedrigen Reibung und der einfachen Nutgestaltung. Er wird vorwiegend eingesetzt zur Abdichtung schwenkender, schraubenförmig bewegter und rotierender Kolben, Stangen und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

27,93 €/ Stückexkl. MwSt

33,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,93 €

-

10+

22,31 €

20.11%

25+

21,49 €

23.06%

50+

18,94 €

32.20%

100+

16,36 €

41.42%

250+

14,73 €

47.25%

500+

11,90 €

57.39%

1000+

10,61 €

62.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Anwendung
Stangendichtung