Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Rotationsdichtung Turcon® Roto Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set) – innendichtend TG3200550-T40N

  • ERIKS:13954451
Image 1
Der Turcon® Roto Glyd Ring® ist eine doppeltwirkende Dichtung, die durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Roto Glyd Ring® bietet die Vorteile der niedrigen Reibung und der einfachen Nutgestaltung. Er wird vorwiegend eingesetzt zur Abdichtung schwenkender, schraubenförmig bewegter und rotierender Kolben, Stangen und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

28,57 €/ Stückexkl. MwSt

34,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,57 €

-

10+

22,77 €

20.31%

25+

22,00 €

22.99%

50+

19,42 €

32.02%

100+

17,05 €

40.31%

250+

15,26 €

46.59%

500+

14,49 €

49.29%

1000+

10,71 €

62.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Anwendung
Stangendichtung