Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Rotationsdichtung Turcon® Roto Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set) – innendichtend TG3100220-T10N

  • ERIKS:13954393
Image 1
Der Turcon® Roto Glyd Ring® ist eine doppeltwirkende Dichtung, die durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Roto Glyd Ring® bietet die Vorteile der niedrigen Reibung und der einfachen Nutgestaltung. Er wird vorwiegend eingesetzt zur Abdichtung schwenkender, schraubenförmig bewegter und rotierender Kolben, Stangen und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

9,54 €/ Stückexkl. MwSt

11,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,54 €

-

10+

7,73 €

18.97%

25+

7,11 €

25.49%

50+

6,47 €

32.16%

100+

5,77 €

39.53%

250+

4,84 €

49.23%

500+

4,58 €

52.02%

1000+

3,70 €

61.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Anwendung
Stangendichtung