92,00 €/ Meterexkl. MwSt
109,48 €inkl. MwSt
55,41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TRELLEBORG |
Typ | Citerdial |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 6.75 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 152 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 3.02 kg/m |
Material Seele | NR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |