Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Gummischlauch Alcodial, Rolle=40m, Innendurchmesser 51x6

  • ERIKS:12552493
  • Hersteller:5501085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,50 €/ Meterexkl. MwSt

111,27 €inkl. MwSt

36,78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Typ
Alcodial
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5.75 mm
Außendurchmesser
63 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
112 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.8 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein