Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Führungsring Orkot® Slydring® für Stange GR7304000-C380

  • ERIKS:13949032
Image 1
Orkot® Slydring® stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Diese Führungsringe können sehr hohe Flächenpressungen aufnehmen, sind schwingungsdämpfend und können Fremdpartikel gut einbetten.
Zur Liste hinzufügen

185,29 €/ Stückexkl. MwSt

220,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

185,29 €

-

10+

85,16 €

54.04%

25+

63,10 €

65.95%

50+

57,34 €

69.05%

100+

54,49 €

70.59%

250+

51,76 €

72.06%

500+

50,97 €

72.49%

1000+

50,19 €

72.91%

2500+

49,52 €

73.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
405 mm
Rillenbreite
15 mm
Dicke
2.5 mm