Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Führungsring Orkot® Slydring® für Stange GR7301700-C380

  • ERIKS:13948992
Image 1
Orkot® Slydring® stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Diese Führungsringe können sehr hohe Flächenpressungen aufnehmen, sind schwingungsdämpfend und können Fremdpartikel gut einbetten.
Zur Liste hinzufügen

99,34 €/ Stückexkl. MwSt

118,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,34 €

-

10+

45,70 €

54.00%

25+

33,88 €

65.89%

50+

28,55 €

71.26%

100+

23,88 €

75.96%

250+

22,91 €

76.94%

500+

22,06 €

77.79%

1000+

19,46 €

80.41%

2500+

19,21 €

80.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
175 mm
Rillenbreite
15 mm
Dicke
2.5 mm