Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Führungsring Orkot® Slydring® für Stange GR7300950-C380

  • ERIKS:13948967
Image 1
Orkot® Slydring® stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Diese Führungsringe können sehr hohe Flächenpressungen aufnehmen, sind schwingungsdämpfend und können Fremdpartikel gut einbetten.
Zur Liste hinzufügen

47,64 €/ Stückexkl. MwSt

56,69 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,64 €

-

10+

21,88 €

54.07%

25+

16,24 €

65.90%

50+

12,12 €

74.55%

100+

10,12 €

78.75%

250+

9,46 €

80.15%

500+

8,67 €

81.81%

1000+

7,27 €

84.73%

2500+

7,09 €

85.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
100 mm
Rillenbreite
15 mm
Dicke
2.5 mm