Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Führungsring Orkot® Slydring® für Stange GR6900500-C380

  • ERIKS:13948874
Image 1
Orkot® Slydring® stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Diese Führungsringe können sehr hohe Flächenpressungen aufnehmen, sind schwingungsdämpfend und können Fremdpartikel gut einbetten.
Zur Liste hinzufügen

27,76 €/ Stückexkl. MwSt

33,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,76 €

-

10+

12,79 €

53.93%

25+

9,46 €

65.94%

50+

8,00 €

71.18%

100+

6,30 €

77.29%

250+

5,94 €

78.60%

500+

5,03 €

81.88%

1000+

4,12 €

85.15%

2500+

4,00 €

85.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Rillenbreite
9.7 mm
Dicke
2.5 mm