Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Führungsring Orkot® Slydring® für Kolben GP6500320-C380

  • ERIKS:13948418
Image 1
Orkot® Slydring® stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung. Diese Führungsringe können sehr hohe Flächenpressungen aufnehmen, sind schwingungsdämpfend und können Fremdpartikel gut einbetten.
Zur Liste hinzufügen

29,88 €/ Stückexkl. MwSt

35,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,88 €

-

10+

13,76 €

53.96%

25+

10,24 €

65.72%

50+

8,42 €

71.81%

100+

5,82 €

80.53%

250+

5,27 €

82.35%

500+

4,97 €

83.37%

1000+

4,36 €

85.40%

2500+

4,00 €

86.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Innendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
32 mm
Rillenbreite
5.6 mm
Dicke
2.5 mm