Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 Shore A WD2200800-Z201

  • ERIKS:13944557
Image 1
Der Zurcon DA22 ist ein doppeltwirkender Abstreifer mit einer Dicht- und einer Abstreiflippe aus Polyurethan. Der Zurcon DA22 wird in Nuten nach ISO 6195 Typ C eingebaut. Weitere Vorteile sind seine niedrige Reibung und die hohe Verschleißfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

3,96 €/ Stückexkl. MwSt

4,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,96 €

-

50+

3,60 €

9.09%

250+

3,24 €

18.18%

500+

2,08 €

47.55%

1000+

1,89 €

52.31%

2500+

1,75 €

55.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TRELLEBORG
Stangendurchmesser
80 mm