Eriks
TOPSTAR

TOPSTAR Arbeitsstuhl TEC 20 Counter schwarz

  • ERIKS:12039701
Image 1
Arbeitsstuhl TEC 20 mit Gleitern und Fußring

-    Hohe Ausführung
-    Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
-    Mit Fußring (höhenverstellbar) und Fußgleitern, für den sicheren Stand
-    Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar
-    Integralschaum
-    Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU-Schaum, besonders pflegeleicht (Farbe schwarz)
-    Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
-    Empfohlene Sitzdauer: 4 Std./Tag

Maße:
Sitzhöhe:    590-840 mm    
Sitzbreite:    460 mm    
Sitztiefe:    420 mm    
Lehnenhöhe:    300 mm    
Lehnenbreite:    410 mm    
Gewicht:    13 kg
Zur Liste hinzufügen

225,63 €/ Stückexkl. MwSt

268,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOPSTAR