357,11 €/ Stückexkl. MwSt
424,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Außen-Ø | 115 mm |
Breite | 88 mm |
Drehmoment | 12350 Nm |
Axiallast | 330 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 109 N/mm² |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 88 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 78 mm |