Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 45 X 75

  • ERIKS:1029212
  • Hersteller:T450045X075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

247,25 €/ Stückexkl. MwSt

294,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
45 mm
Außen-Ø
75 mm
Breite
72 mm
Drehmoment
3150 Nm
Axiallast
141 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
105 N/mm²
d
45 mm
D
75 mm
B
72 mm
L1
56 mm
L2
64 mm