208,27 €/ Stückexkl. MwSt
247,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Außen-Ø | 60 mm |
Breite | 51 mm |
Drehmoment | 1340 Nm |
Axiallast | 76 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 102 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 60 mm |
B | 51 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 45 mm |