Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK400 55 X 85

  • ERIKS:1029185
  • Hersteller:T400055X085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 45 bis 400 mm
Gleichmässige Pressungen auf Welle und Nabe
Zur Liste hinzufügen

454,83 €/ Stückexkl. MwSt

541,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK400
Schaftdurchmesser
55 mm
Außen-Ø
85 mm
Breite
72 mm
Drehmoment
4260 Nm
Axiallast
155 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
85 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
B
72 mm
L1
56 mm
L2
64 mm