Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK350 8 X 18

  • ERIKS:11828945
  • Hersteller:T350008X018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 50 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

76,43 €/ Stückexkl. MwSt

90,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK350
Schaftdurchmesser
8 mm
Außen-Ø
18 mm
Drehmoment
12 Nm
Axiallast
3 kN
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Nabendruck
61 N/mm²
d
8 mm
D
18 mm
B
13.5 mm
L1
10.5 mm
L2
11 mm