60,97 €/ Stückexkl. MwSt
72,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK350 |
Schaftdurchmesser | 19 mm |
Außen-Ø | 35 mm |
Breite | 25 mm |
Drehmoment | 99 Nm |
Axiallast | 10.4 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 4.9 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 56 N/mm² |
d | 19 mm |
D | 35 mm |
B | 25 mm |
L1 | 20.5 mm |
L2 | 21 mm |