Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK133 38 X 65

  • ERIKS:1028983
  • Hersteller:T133038X065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm
Zur Liste hinzufügen

49,02 €/ Stückexkl. MwSt

58,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK133
Schaftdurchmesser
38 mm
Außen-Ø
65 mm
Breite
34 mm
Größter Außendurchmesser
72 mm
Drehmoment
860 Nm
Axiallast
45 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Mittel
Nabendruck
109 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
D1
72 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm