195,79 €/ Stückexkl. MwSt
232,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK133 |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Außen-Ø | 145 mm |
Breite | 56 mm |
Größter Außendurchmesser | 152 mm |
Drehmoment | 9710 Nm |
Axiallast | 194 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M12 |
Anzugsdrehmoment | 145 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Mittel |
Nabendruck | 137 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
D1 | 152 mm |
B | 56 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 44 mm |