75,93 €/ Stückexkl. MwSt
90,36 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK132 |
Schaftdurchmesser | 65 mm |
Außen-Ø | 95 mm |
Breite | 41 mm |
Drehmoment | 4200 Nm |
Axiallast | 129 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 9 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 35 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 181 N/mm² |
d | 65 mm |
D | 95 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |