Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK110 18 X 26

  • ERIKS:1028877
  • Hersteller:T110018X026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 130 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

41,73 €/ Stückexkl. MwSt

49,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK110
Schaftdurchmesser
18 mm
Außen-Ø
26 mm
Breite
44 mm
Größter Außendurchmesser
47 mm
Drehmoment
200 Nm
Axiallast
23 kN
Art der Befestigungsschrauben
4 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Medium/Hoch
Nabendruck
129 N/mm²
d
18 mm
D
26 mm
D1
47 mm
B
44 mm
L1
18 mm
L2
38 mm