38,50 €/ Stückexkl. MwSt
45,82 €inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Außen-Ø | 18 mm |
Breite | 30 mm |
Größter Außendurchmesser | 32 mm |
Drehmoment | 53 Nm |
Axiallast | 10 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 104 N/mm² |
d | 11 mm |
D | 18 mm |
D1 | 32 mm |
B | 30 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 26 mm |