34,91 €/ Stückexkl. MwSt
41,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK300 |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Außen-Ø | 84 mm |
Breite | 14 mm |
Drehmoment | 1450 Nm |
Axiallast | 38.6 kN |
Selbstzentrierend | Nein |
Drehmomentbereich | tief |
Nabendruck | 100 N/mm² |
d | 75 mm |
D | 84 mm |
B | 14 mm |
L1 | 12.2 mm |